仕様シリーズ:Dynamic 3000
ピッチ:5.08mm
コンタクト数:10
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電圧:600 V ac
D-3200シリーズハウジングのかん合については、代表品番 ; 680-1578 680-1578 を参照してください。. Dynamic D-3200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-3200シリーズヘッダは、すずめっきを施した保持レッグのために安定性が増しています。 D-3200シリーズヘッダのPCBはんだテールはすずめっきされており、コンタクトタブは金めっきされています。 このD-3200シリーズヘッダに推奨されるPCBの厚さは1.0~1.6 mmです。