曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個シリーズDynamic 2000注文コード47320885品番1318126-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:Dynamic 2000
ピッチ:2.5mm
コンタクト数:12
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:4A
D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番 ; 719-0135 719-0135 を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
シリーズDynamic 2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする