曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)シリーズDynamic 3000注文コード47321007品番316516-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
シリーズ:Dynamic 3000
ピッチ:5.08mm
コンタクト数:12
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電圧:600 V ac
D-3500シリーズハウジングのかん合については、代表品番 ; 680-1313 680-1313 を参照してください。. Dynamic D-3500シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-3500シリーズヘッダには、安定性向上のためのスズめっき保持脚が付いています。D-3500シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。このD-3500シリーズヘッダに推奨される基板の厚さは1.0 → 1.6 mmです。
シリーズDynamic 3000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする