仕様シリーズ:Dynamic 5000
ピッチ:10.16mm
コンタクト数:4
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:630 V ac
D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. Dynamic 5200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-4200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-4200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-4200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6~2.4 mmです。