曜日別特売
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 47322195

DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 47322195
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 47322195
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 47322195
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 47322195

ドライバーカッターL561

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47322195品番DC-L561BBL
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

強力ネジロック式
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
刃が滑り出ないピッチ送り方式
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付

用途厚物切断用カッター規格L型色(本体)トラスコ品番401-3085質量(g)101適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322195
2019-08-11
用途: 段ボールの切断等
有限会社魚利

しっかりした作りで使いやすく安心して使えます
価格も納得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする