内容量1袋(90個)仕様シリーズ:VAL-U-LOKピッチ:4.2mmコンタクト数:16行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電圧:600 V acTE Connectivity VAL-U-LOKブラインドメイトヘッダコネクタ. VAL-U-LOK 2列電線対基板ブラインドメイトヘッダコネクタは、4.2 mmのセンターライン、ポジティブラッチ機構及びキーイングを備えているので、確実にかん合します。さらに、これらの製品はボードロックを備えているので、確実に基板に接続します。これらのVAL-U-LOKブラインドメイトヘッダは、自然色のナイロン製、UL94V-0又はUL94V-2の難燃性等級で、スズめっきのコンタクトを備えています。さらに、これらの製品には排水用の穴が空いているので、はんだ処理の最中にコネクタを通して溶液が流れ出ます。 品番X-1586585-X - UL 94V-2ハウジング(排水穴あり) 品番X-1586586-X - UL 94V-2ハウジング(排水穴なし) 品番X-1586587-X - UL 94V-0ハウジング(排水穴あり) 品番X-1586588-X - UL 94V-0ハウジング(排水穴なし)注文コード47322705品番1-1586585-6