1-1586037-6 TE Connectivity 基板接続用ヘッダ バリューロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47322739

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ バリューロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:VAL-U-LOKピッチ:4.2mmコンタクト数:16ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:つや消しスズ定格電圧:600 V acTE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き注文コード47322739品番1-1586037-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
シリーズ:VAL-U-LOK
ピッチ:4.2mm
コンタクト数:16
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:つや消しスズ
定格電圧:600 V ac
TE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
シリーズVAL-U-LOKRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする