曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ バリューロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(220個)仕様シリーズ:VAL-U-LOKピッチ:4.2mmコンタクト数:4行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電圧:600 V acTE Connectivity VAL-U-LOKブラインドメイトヘッダコネクタ. VAL-U-LOK 2列電線対基板ブラインドメイトヘッダコネクタは、4.2 mmのセンターライン、ポジティブラッチ機構及びキーイングを備えているので、確実にかん合します。さらに、これらの製品はボードロックを備えているので、確実に基板に接続します。これらのVAL-U-LOKブラインドメイトヘッダは、自然色のナイロン製、UL94V-0又はUL94V-2の難燃性等級で、スズめっきのコンタクトを備えています。さらに、これらの製品には排水用の穴が空いているので、はんだ処理の最中にコネクタを通して溶液が流れ出ます。 品番X-1586585-X - UL 94V-2ハウジング(排水穴あり) 品番X-1586586-X - UL 94V-2ハウジング(排水穴なし) 品番X-1586587-X - UL 94V-0ハウジング(排水穴あり) 品番X-1586588-X - UL 94V-0ハウジング(排水穴なし)注文コード47322784品番1586586-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:VAL-U-LOK
ピッチ:4.2mm
コンタクト数:4
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:600 V ac
TE Connectivity VAL-U-LOKブラインドメイトヘッダコネクタ. VAL-U-LOK 2列電線対基板ブラインドメイトヘッダコネクタは、4.2 mmのセンターライン、ポジティブラッチ機構及びキーイングを備えているので、確実にかん合します。さらに、これらの製品はボードロックを備えているので、確実に基板に接続します。これらのVAL-U-LOKブラインドメイトヘッダは、自然色のナイロン製、UL94V-0又はUL94V-2の難燃性等級で、スズめっきのコンタクトを備えています。さらに、これらの製品には排水用の穴が空いているので、はんだ処理の最中にコネクタを通して溶液が流れ出ます。 品番X-1586585-X - UL 94V-2ハウジング(排水穴あり) 品番X-1586586-X - UL 94V-2ハウジング(排水穴なし) 品番X-1586587-X - UL 94V-0ハウジング(排水穴あり) 品番X-1586588-X - UL 94V-0ハウジング(排水穴なし)
シリーズVAL-U-LOKRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする