曜日別特売
L スーパーアシレパッド(170×130mm用) KOVAX(コバックス) 47323324

※表

L スーパーアシレパッド(170×130mm用) KOVAX(コバックス) 47323324
L スーパーアシレパッド(170×130mm用) KOVAX(コバックス) 47323324

スーパーアシレパッド(170×130mm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2枚)材質スポンジ注文コード47323324品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途手研磨用適合スーパーアシレックスシート(170mm×130mm)用厚さ(mm)10材質スポンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする