KOVAX(コバックス)
スーパーバフレパッド(85×130mm用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2枚)
注文コード
47323491
品番
MOドライ(85mm×130mm用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
用途
サンダー用
パッド寸法(mm)
78×123
厚さ(mm)
10
材質
2層スポンジ
タイプ
オービタルサンダー用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックアップ用パッドのスーパーアシレパッドMOベースを使用してください。