IRWIN
ストレートジョー ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1丁
寸法L(mm)
185
185
225
最大口開き(mm)
38
38
48
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47323604
品番
T0302EL4
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
平らな面を掴む為に適したあご形状です。
特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
38
寸法L(mm)
185
タイプ
7R
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
48