282843-6 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47324394

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
コンタクト数6
内容量1個注文コード47324394品番282843-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コンタクト数6ピッチ(mm)10.16行数1取付方式PCBマウントオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)17.5定格電圧(V)600 acシリーズBuchanan材質ポリアミド仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 10.16 mm基板端子台、サイドワイヤエントリ. サイドワイヤエントリと基板インターロック、そしてテスト機能を備えたTERMI-BLOK 10.16 mm基板端子台です。 これらの10.16 mm TERMI-BLOK垂直実装基板端子台は、緑のポリアミド6.6 GF製で、M3スクリュークランプ端子を持ち、30 ~ 12 AWGのワイヤサイズに対応します。深さ(mm)15.2ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする