284541-4 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47324403

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(150個)
コンタクト数4
内容量1袋(150個)注文コード47324403品番284541-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コンタクト数4ピッチ(mm)3.81行数1取付方式パネルマウントオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)11定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ポリアミド長さ(mm)25.63仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル閉端ヘッダ(ねじ付きフランジ付). TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル取り付け閉端ヘッダは、ねじ付きフランジと極性化キーイングスロットを備えています。 これらのTERMI-BLOK 3.81 mm閉端基板ヘッダ端子台コネクタは、緑のポリアミド6.6 GF製です。ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする