コンタクト数4ピッチ(mm)3.81行数1取付方式パネルマウントオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)11色緑定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ポリアミド仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル閉端ヘッダ(ねじ付きフランジ付). TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル取り付け閉端ヘッダは、ねじ付きフランジと極性化キーイングスロットを備えています。 これらのTERMI-BLOK 3.81 mm閉端基板ヘッダ端子台コネクタは、緑のポリアミド6.6 GF製です。深さ(mm)7.25ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応