コンタクト数8ピッチ(mm)3.81行数1取付方式PCBマウントオス・メスオス端子種別スクリュータイプ基板ヘッダ定格電流(A)11色緑定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ナイロン仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル閉端端子台ヘッダ. TERMI-BLOK 3.81 mmライトアングル取り付け閉端ヘッダは、極性化キーイングスロットを備えています。 これらのTERMI-BLOK 3.81 mm閉端基板ヘッダ端子台コネクタは、緑のポリアミド6.6 GF製です。幅(mm)9.2ボディ向きストレート