コンタクト数10ピッチ(mm)5.08行数1取付方式パネルマウントオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)15色緑定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ポリアミド仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mm基板端子台ヘッダ(ロックねじフランジ付). TERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダコネクタは、ねじ付きフランジを備えています。 これらのTERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダは垂直又はライトアングル基板実装で、緑のポリアミド6.6 GF製です。深さ(mm)12ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応