曜日別特売
1-796867-0 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47324534

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
コンタクト数10
内容量1個注文コード47324534品番1-796867-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
コンタクト数10ピッチ(mm)5.08行数1取付方式パネルマウントオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)15定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ポリアミド長さ(mm)60.88仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mm基板端子台ヘッダ(ロックねじフランジ付). TERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダコネクタは、ねじ付きフランジを備えています。 これらのTERMI-BLOK 3.81 mm基板端子台ヘッダは垂直又はライトアングル基板実装で、緑のポリアミド6.6 GF製です。ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする