コンタクト数12ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホール端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)15定格電圧(V)300 ACシリーズBuchanan仕様UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmライトアングル開端端子台ヘッダ. 5.08 mmセンターライン及びインターロック機能を搭載したTERMI-BLOKシリーズ開端基板ライトアングル取り付け端子台ヘッダです。 これらの5.08 mm基板端子台ヘッダは緑色ポリアミド6.6 GF製で、スズめっきりん青銅コンタクトが付いています。ボディ向きライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応