コンタクト数5ピッチ(mm)5.08行数1取付方式PCBマウントオス・メスオス端子種別締めつけねじタイププラグ定格電流(A)15色緑定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ナイロン仕様TE Connectivity TERMI-BLOK5.08 mmストレート取り付け端子台プラグコネクタ. M3スクリュークランプ端子付きの、5.08 mm TERMI-BLOKストレート取り付け左手端子台プラグコネクタです。 これらの緑のPA 6.6プラスチック製の5.08 mm TERMI-BLOK端子台プラグコネクタはサイドスタック可能で、30 → 12 AWGのワイヤサイズに対応できます。深さ(mm)25ボディ向き垂直RoHS指令(10物質対応)対応