コンタクト数6ピッチ(mm)5.08行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスオス端子種別はんだタイププラグ定格電流(A)15色緑定格電圧(V)300 acシリーズBuchanan材質ポリアミド仕様TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmライトアングル基板端子台プラグコネクタ(ロックねじフランジ付). ロックねじフランジとサイドワイヤエントリを持つ、TERMI-BLOK 5.08 mmライトアングル基板実装端子台プラグコネクタです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。深さ(mm)15.5ボディ向きストレート