TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(475個)
1個
1セット(200個)
1袋(5個)
コンタクト数
4
12
2
3
10
定格電流(A)
8
8
10
全84種類を一覧で見る
内容量
1セット(475個)
注文コード
47324979
品番
2213932-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
15.4
色
黒
タイプ
端子台ヘッダ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
TB
定格電圧(V)
300 ac
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
8
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル