曜日別特売

TE Connectivity 機械式ロータリエンコーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(1000個)仕様パルス数:24シャフトスタイル:ギザギザ軸径:6 mmエンコーダ読み出し:インクリメンタルエンコーダ信号:デジタル方形波シャフト長さ:24mmインデックス出力:ノンインデックス最大動作速度:60rpm取り付け穴径:1.1mmDPL12 12 mm LED付きエンコーダ. スナップイン基板取り付け用 ローレット加工又は平型プラスチックシャフトタイプ 定格0.5 mA 5 Vdcでの最大接触100 mΩ 定格10 mA 5 Vdc用押しボタンスイッチ(オプション) スイッチなしのシングルLEDタイプとスイッチありのデュアルLEDタイプ 最低絶縁抵抗は250 Vac 100 MΩ インクリメンタルタイプ プッシュオンスイッチオプション さまざまな長さのシャフト LEDカラーオプション ディテントオプション注文コード47325618品番DPL12VN24A24KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
パルス数:24
シャフトスタイル:ギザギザ
軸径:6 mm
エンコーダ読み出し:インクリメンタル
エンコーダ信号:デジタル方形波
シャフト長さ:24mm
インデックス出力:ノンインデックス
最大動作速度:60rpm
取り付け穴径:1.1mm
DPL12 12 mm LED付きエンコーダ. スナップイン基板取り付け用 ローレット加工又は平型プラスチックシャフトタイプ 定格0.5 mA 5 Vdcでの最大接触100 mΩ 定格10 mA 5 Vdc用押しボタンスイッチ(オプション) スイッチなしのシングルLEDタイプとスイッチありのデュアルLEDタイプ 最低絶縁抵抗は250 Vac 100 MΩ インクリメンタルタイプ プッシュオンスイッチオプション さまざまな長さのシャフト LEDカラーオプション ディテントオプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする