※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(8個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×22
注文コード
47326842
品番
M3×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×22
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47326842
M3×22
47330272
M3×22
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂
1パック(8個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました