M5×22 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×22 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327086
M5×22 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327086

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(7個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×22
注文コード
47327086
品番
M5×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.8
レンチサイズ(mm)
4.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×22
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47327086M5×2247330516M5×22M5×22 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂 47330516六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先大阪魂1パック(7個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47327061
2021-04-16
用途: 印刷機のナンバリングの固定

付けはずしが多い箇所に使用する為、六角穴がすぐダメになります。同等製品と比べ安価ですので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
416:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする