※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(7個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×8
注文コード
47327113
品番
M6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
レンチサイズ(mm)
5.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×8
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47327113
M6×8
47330543
M6×8
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂
1パック(7個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました