M10×45 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先 大阪魂 47329807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先 大阪魂 47329807
M10×45 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先 大阪魂 47329807

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(4個)ねじの呼びM10注文コード47329807品番M10×45
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM10長さ(mm)45材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじピッチ1.5種別全ねじ六角高さ(mm)6.4六角対辺(mm)16寸法d(mm)(基準寸法)7.0ねじの種類六角ボルト寸法C(mm)(最小)5.0先端形状棒先頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×45ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47329773
2023-08-24
用途: テンショナーに

モーターなどのベルト張りテンショナーに使用しました。ボルトで押すタイプなので、ネジ部分が当たって崩れる事で二度と外れなくなるのではと心配でしたがこれで安心

対象商品 : 47329983
2023-02-18
用途: 機械メンテナンスの時

今まではグラインダーで先端加工行っていましたが、精度の悪く位置決めとして使用するには
微調整が必要でしたが、この商品に切り替えてからは寸法精度が良い為、位置決めが簡単に出来るようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする