曜日別特売
CRG0201 Kit TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CRG-0201 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47330423

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CRG-0201 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47330423品番CRG0201 Kit
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様
取り付けタイプ:表面実装
値の数:241
テクノロジー:厚膜
シリーズ:CRG-0201
個数:50
抵抗値許容差:1%
CRG0201 SMD抵抗器ラボキット. 高品質なリングバインダには、下記に示すCRGシリーズの厚膜0.05 Wの電力チップ抵抗器のストリップが入っています。 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCRGシリーズ(0.05 W)から注文すれば、簡単に抵抗値をキットに補充できます。 値1つにつき50個 キットの抵抗値: E24(10 Ω → 1 MΩ). Tycoキットの内容(アルバム番号1). 2176067-1、2176067-2、2176067-3、2176067-4、2176067-5、2176067-6、2176067-7、2176067-8、2176067-9、1-2176067-0、1-2176067-1、1-2176067-2、1-2176067-3、1-2176067-4、1-2176067-5、1-2176067-6、1-2176067-7、1-2176067-8、1-2176067-9、2-2176067-0、2-2176067-1、2-2176067-2、2-2176067-3、2-2176067-4、2-2176067-5、2-2176067-6、2-2176067-7、2-2176067-8、2-2176067-9、3-2176067-0、3-2176067-1、3-2176067-2、3-2176067-3、3-2176067-4、3-2176067-5、3-2176067-6、3-2176067-7、3-2176067-8、3-2176067-9、4-2176067-0、4-2176067-1、4-2176067-2、4-2176067-3、4-2176067-4、4-2176067-5、4-2176067-6、4-2176067-7、4-2176067-8、4-2176067-9、5-2176067-0、5-2176067-1、5-2176067-2、5-2176067-3、5-2176067-4、5-2176067-5、5-2176067-6、5-2176067-7、5-2176067-8、5-2176067-9、6-2176067-0、6-2176067-1、6-2176067-2、6-2176067-3、6-2176067-4、6-2176067-5、6-2176067-6、6-2176067-7、6-2176067-8、6-2176067-9、7-2176067-0、7-2176067-1、7-2176067-2、7-2176067-3、7-2176067-4、7-2176067-5、7-2176067-6、7-2176067-7、7-2176067-8、7-2176067-9、8-2176067-0、8-2176067-1、8-2176067-2、8-2176067-3、8-2176067-4、8-2176067-5、8-2176067-6、8-2176067-7、8-2176067-8、8-2176067-9、9-2176067-0、9-2176067-1、9-2176067-2、9-2176067-3、9-2176067-4、9-2176067-5、9-2176067-6、9-2176067-7、9-2176067-8、9-2176067-9、2176068-1、2176068-2、2176068-3、2176068-4、2176068-5、2176068-6、2176068-7、2176068-8、2176068-9、1-2176068-0、1-2176068-1、1-2176068-2、1-2176068-3、1-2176068-4、1-2176068-5、1-2176068-6、1-2176068-7、1-2176068-8、1-2176068-9、2-2176068-0、2-2176068-1、2-2176068-2. Tycoキットの内容(アルバム番号2). 2-2176068-3、2-2176068-4、2-2176068-5、2-2176068-6、2-2176068-7、2-2176068-8、2-2176068-9、3-2176068-0、3-2176068-1、3-2176068-2、3-2176068-3、3-2176068-4、3-2176068-5、3-2176068-6、3-2176068-7、3-2176068-8、3-2176068-9、4-2176068-0、4-2176068-1、4-2176068-2、4-2176068-3、4-2176068-4、4-2176068-5、4-2176068-6、4-2176068-7、4-2176068-8、4-2176068-9、5-2176068-0、5-2176068-1、5-2176068-2、5-2176068-3、5-2176068-4、5-2176068-5、5-2176068-6、5-2176068-7、5-2176068-8、5-2176068-9、6-2176068-0、6-2176068-1、6-2176068-2、6-2176068-3、6-2176068-4、6-2176068-5、6-2176068-6、6-2176068-7、6-2176068-8、6-2176068-9、7-2176068-0、7-2176068-1、7-2176068-2、7-2176068-3、7-2176068-4、7-2176068-5、7-2176068-6、7-2176068-7、7-2176068-8、7-2176068-9、8-2176068-0、8-2176068-1、8-2176068-2、8-2176068-3、8-2176068-4、8-2176068-5、8-2176068-6、8-2176068-7、8-2176068-8、8-2176068-9、9-2176068-0、9-2176068-1、9-2176068-2、9-2176068-3、9-2176068-4、9-2176068-5、9-2176068-6、9-2176068-7、9-2176068-8、9-2176068-9、2176069-1、2176069-2、2176069-3、2176069-4、2176069-5、2176069-6、2176069-7、2176069-8、2176069-9、1-2176069-0、1-2176069-1、1-2176069-2、1-2176069-3、1-2176069-4、1-2176069-5、1-2176069-6、1-2176069-7、1-2176069-8、1-2176069-9、2-2176069-0、2-2176069-1、2-2176069-2、2-2176069-3、2-2176069-4、2-2176069-5、2-2176069-6、2-2176069-7、2-2176069-8、2-2176069-9、3-2176069-0、3-2176069-1、3-2176069-2、3-2176069-3、3-2176069-4、3-2176069-5、3-2176069-6、3-2176069-7、3-2176069-8、3-2176069-9、4-2176069-0、4-2176069-1、4-2176069-2、4-2176069-3
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする