曜日別特売
CRGP0402F12K TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47330947

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)仕様抵抗:12kΩパッケージ/ケース:0402許容差:±1%定格電力:0.12W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:1.1 x 0.5 x 0.35mm長さ:1.1mm奥行き:0.35mm高さ:0.5mmシリーズ:GRGP動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃最大動作電圧:50V注文コード47330947品番CRGP0402F12K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
抵抗:12kΩ
パッケージ/ケース:0402
許容差:±1%
定格電力:0.12W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:1.1 x 0.5 x 0.35mm
長さ:1.1mm
奥行き:0.35mm
高さ:0.5mm
シリーズ:GRGP
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
最大動作電圧:50V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする