M4×13 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂 47334061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×13 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂 47334061
M4×13 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂 47334061

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
13
9
11
14
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64
66
67
68
69
71
72
73
74
76
77
78
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
85
ねじピッチ0.7
内容量1パック(8個)注文コード47334061品番M4×13
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)13ねじピッチ0.7種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47335827
2023-12-26
用途: 車両取付ボルトとして

このサイズのボルトがあり助かりました。メーカー品だと大箱で購入しなければならないので助かりました。商品も問題なく使えて満足しています。

対象商品 : 47336877
2023-03-15
用途: コンクリートにアンカーボルトで固定するため
YUZAN農・林・水産業

商品が届くのに思ったより時間がかかったが 普通に良かった思う。

対象商品 : 47336125
2018-05-29
用途: 小型機械の固定

ホームセンターでも、案外無いサイズの為、必要最小限の本数が購入でき重宝しています。
商品の内容は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 47336231
2018-11-28
用途: SRX400のチェーンアジャスター用に
その他業種

ネジの頭がワンサイズ大きくて入らず。
電動ドリルにサンダー付けて削りました。
錆びないし、力のかかる場所でも無いので、プチカスタムとしては成功だと思います。

対象商品 : 47335382
2014-11-03
用途: 各種機械の設置固定用
株式会社ジェーディーエス

大きいサイズの値段がもう少し下がるとベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする