Piab(ピアブ)
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
パッド径(Φmm)
20
注文コード
47335848
品番
BL20-2.20.02AB
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥18,139
販売価格(税別)
¥
16,490
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
パッド径(Φmm)
20
材質/仕上
シリコン
高さ(mm)
34.9
質量(g)
4.6
使用温度範囲(℃)
-40~200
ねじ
G1/8オネジ、メッシュフィルター付き
使用温度範囲
-40~200℃
吸着面寸法(Φmm)
20
吊下荷重(N)
0.62 @60-kPa