- スパウトタンブラー タケヤ化学工業 47336250

スパウトタンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)470
アクティブホワイト
内容量1個注文コード47336250品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900

シェーカー形状の保冷専用の水筒です。
シェーカーとしてだけでなく、保冷水筒としても活躍する商品です。
ベストリッドと言われるアクティブラインのフタを、プロテインやスムージーなど粘度の高い飲み物も飲みやすい広めの飲み口に。
PETボトル感覚で飲めるスクリューキャップ仕様の直飲みタイプ。
本体上部の口径が約85mmとワイドな為、プロテイン等の粉末や大きな氷も入れやすい形状です。
お手入れ時には手を入れてスポンジ洗いが出来るのでお手入れしやすいです。
本体内側の底面は粉末物を入れた時に、粉末類をかく拌しやすい丸底になっておりお手入れもしやすい形状になってます。
キャリーハンドル仕様で持ち運びに便利です。
保冷ボトルとしても使えて大変便利です。
本体は、濡れていても滑りにくくキズに強いパウダーコーティング塗装仕様。

材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、アジテーター/ポリプロピレンアクティブホワイト容量(mL)470質量(g)約315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドルダウン時/100×105×200、ハンドルアップ時/100×100×238
注意
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする