- タンブラー 12oz タケヤ化学工業 47336304

タンブラー 12oz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード47336304品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

ステンレスの素材感を活かしたスタイリッシュなデザインと真空断熱2重構造の高い機能性が備わったタンブラー。
持ち歩く時も安心なロック機能を搭載し、飲み物の温度もしっかりキープします。
持ち歩く時にも安心なロック機能搭載。
真空断熱構造で飲み物の温度を逃しにくい。
片手で開閉OK!ワンタッチオープンで飲みやすい
ステンレスの素材感を活かしたおしゃれなツートーンデザイン。
女性の手にも馴染みやすいスリム形状。
開け閉めしやすいシリコーンリング付き。
広口で氷も入れやすく洗いやすい形状。
カップ底は丸底形状で洗いやすくお手入れしやすい。
底部分は滑り止めにもなるシリコーンパッド付き。

材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、シリコーンパッド/シリコーンゴム、飲み口フタ・飲み口カバー/ポリプロピレン、ロックレバー/ポリアセタール、パッキン飲み口・飲み口フタ・空気穴/シリコーンゴム、シリコーンリング/シリコーンゴムアイボリー容量(mL)350質量(g)約271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×180
注意
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする