曜日別特売
ZK2C12K5FCA-06 ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMC 47338560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47338560
品番
ZK2C12K5FCA-06
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

用途
マニホールド用
定格電圧(V)
DC24
単位
SI単位固定
排気方式
複合排気
出力仕様
NPN2出力
呼び径(Φmm)
ノズル:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(kPa)
-100~100
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする