日東工器
電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
最高圧力(MPa)
0.016
0.016
0.02
0.026
0.018
吐出空気量(L/min)
6
6
10
15
20
25
電流(A)
0.12/0.10
0.12/0.10
0.24/0.22
0.35/0.32
0.52/0.46
0.62/0.59
0.68/0.62
0.94/0.84
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339923
品番
VC0100-A2
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
6
電流(A)
0.12/0.10
消費電力(W)
6
定格圧力(MPa)
0.004
使用圧力範囲(MPa)
0~0.016
定格電圧
AC100V
本体質量(kg)
0.45
取付寸法(mm)
72LX70W
最高圧力(MPa)
0.016
吐出口径(mm)
外径Φ6
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
10000
リード線長さ(mm)
300±20