BPL-212D 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 47340447

圧電ポンプ バイモルポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール注文コード47340447品番BPL-212D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

機器組込用部品として、液体をコントロールします。

用途液体ポンプとして、冷却水の循環等定格周波数(Hz)-適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール質量(g)130材質(ハウジング)PP消費電力(mA)15電圧(V)100電源AC吐出圧(kPa)20流量(mL/min)400使用環境温度(℃)5~50使用周囲湿度35~85%定格時間-Oリングジメチルシリコンゴム使用流体温度(℃)5~50材質(接液部)PP材質(逆止弁)ジメチルシリコンゴム自吸力(kPa)10不適合(耐薬品不適正例)苛性ソーダ、四塩化炭素、シリコーン油、トリクレン、トルエン、ベンゼンポンプの種類水封式

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47340447BPL-212D47340526BPH-214DBPL-212D 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 47340526圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47340632
2016-12-23
用途: 小形ボイラーの燃料供給

2個目の購入です。 1個目のポンプは外装の接着不良により故障致しました。実使用は約3か月位です 故障がなければ少量移送ポンプとしては使い勝手は良いと思います。メーカーさんの改良を期待致しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする