BPL-212G 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 47340465

圧電ポンプ バイモルポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台適合(耐薬品適正例)エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素ナトリウム注文コード47340465品番BPL-212G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300

機器組込用部品として、液体をコントロールします。

用途液体ポンプとして、冷却水の循環等定格周波数(Hz)-適合(耐薬品適正例)エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素ナトリウム質量(g)130材質(ハウジング)PP消費電力(mA)15電圧(V)100電源AC吐出圧(kPa)18流量(mL/min)400使用環境温度(℃)5~50使用周囲湿度35~85%定格時間-Oリングフッ素ゴム使用流体温度(℃)5~50材質(接液部)PTFE材質(逆止弁)フッ素ゴム自吸力(kPa)8不適合(耐薬品不適正例)アセトン、アンモニア水、氷酢酸、フッ酸、ホルマリンポンプの種類水封式

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47340632
2016-12-23
用途: 小形ボイラーの燃料供給

2個目の購入です。 1個目のポンプは外装の接着不良により故障致しました。実使用は約3か月位です 故障がなければ少量移送ポンプとしては使い勝手は良いと思います。メーカーさんの改良を期待致しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする