用途液体ポンプとして、冷却水の循環等定格周波数(Hz)50/60適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール質量(g)140材質(ハウジング)PP消費電力(mA)30電圧(V)100電源AC吐出圧(kPa)35流量(mL/min)500使用環境温度(℃)5~50使用周囲湿度35~85%定格時間-Oリングエチレンプロピレンゴム使用流体温度(℃)5~50材質(接液部)PP材質(逆止弁)エチレンプロピレンゴム自吸力(kPa)12不適合(耐薬品不適正例)キシレン、鉱油、四塩化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼンポンプの種類水封式