日東工器
メドーダスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
47340842
品番
MD-920-A8 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥101,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐出空気量(L/min)
8
定格圧力(MPa)
0.2
定格周波数(Hz)
50専用
ノズル径
Φ0.8
定格消費電力(W)
115
質量(kg)
6.8
外形寸法(mm)
336LX180WX244H(エアガン除く)
定格電圧
AC100V
吐出口
コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)
電源コード
VCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付)
定格時間
30分
絶縁階級
B種
使用場所
屋内
商品説明動画
携帯式エアダスターで精密機器のホコリを除去 MD-910(メドーダスター)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47340842
MD-920-A8 50HZ
43020873
MD-920 50HZ
メドーダスター
日東工器
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました