1000 N4010スプール 夢屋 カスタムスプール ソアレカラー SHIMANO(シマノ) 47342315

夢屋 カスタムスプール ソアレカラー

商品レビューを投稿する
返品不可
自重(g)25
内容量1個注文コード47342315品番1000 N4010スプール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。
夢屋スプールタイプ:S-27

ストローク(mm)13.5タイプS-27径(Φmm)スプール:40ベアリング1商品番号1000 N4010スプール自重(g)25ローラーローラー糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80ドラグ力(Kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする