曜日別特売
2500 PE0815スプール 夢屋 カスタムスプール セフィアカラー SHIMANO(シマノ) 47342340

夢屋 カスタムスプール セフィアカラー

商品レビューを投稿する
返品不可
自重(g)31
内容量1個注文コード47342340品番2500 PE0815スプール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セフィアカラーのカスタムスプール。エギングにベストマッチ。
夢屋スプールタイプ:S-20

ストローク(mm)17タイプS-20径(Φmm)スプール:47ベアリング1商品番号2500 PE0815スプール自重(g)31ローラーローラー糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95ドラグ力(Kg)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする