SHIMANO(シマノ)
夢屋 カスタムスプール セフィアカラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
自重(g)
33
31
33
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47342349
品番
2500 PE0820スプール
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
セフィアカラーのカスタムスプール。エギングにベストマッチ。
夢屋スプールタイプ:S-20
ストローク(mm)
17
タイプ
S-20
径(Φmm)
スプール:47
ベアリング
1
商品番号
2500 PE0820スプール
自重(g)
33
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100
糸巻量(lb-m)
ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75
ドラグ力(Kg)
9