SHIMANO(シマノ)
夢屋 アルミラウンド型 パワーハンドルノブ TYPE B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
26
色
ブラック/ゴールド
注文コード
47342936
品番
-
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
自重・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
夢屋ハンドルノブタイプ:B
色
ブラック/ゴールド
サイズ
Mノブ
タイプ
ノブ:B
自重(g)
26