曜日別特売
UB-15G 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業) 47343110

UB-15G 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業) 47343110
UB-15G 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業) 47343110
UB-15G 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業) 47343110
UB-15G 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業) 47343110
UB-15G 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業) 47343110

室内手すり用金具 コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード47343110品番UB-15G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナーゴールド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
注意
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする