WAKI(和気産業)
室内手すり用金具 コーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ゴールド
シルバー
ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47343119
品番
UB-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途
玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品
Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質
本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状
ブラケットコーナー
色
シルバー
適合径(Φmm)
32、35丸棒兼用
注意
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。