1625960-1 TE Connectivity 厚膜抵抗器 HBシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47343154

TE Connectivity 厚膜抵抗器 HBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード47343154品番1625960-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
仕様
抵抗:100MΩ
定格電力:0.4W
許容差:±1%
テクノロジー:厚膜
シリーズ:HB
ケーススタイル:ラジアル
温度係数:±100ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:26.5 x 3 x 10.4mm
長さ:26.5mm
奥行き:3mm
高さ:10.4mm
リードピッチ:22.9mm
TE Connectivity HBシリーズの高電圧抵抗器. TE ConnectivityのHBシリーズは、信頼性の高い高電圧抵抗器です。これらの高電圧抵抗器は最高で15 kVのエレメント電圧に対応するように設計されており、小型ながら高電力に対応するので、多様な高電圧、高周波数、サージの用途に最適です。. 特長 / 利点. エレメント電圧: 最大15 kV 小型ながら高電力に対応 -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする