仕様抵抗:20MΩ
定格電力:2W
許容差:±1%
テクノロジー:厚膜
シリーズ:HB
ケーススタイル:モールド
温度係数:±100ppm/℃
終端スタイル:ラジアル
寸法:52 x 3 x 10.4mm
長さ:52mm
奥行き:3mm
高さ:10.4mm
最大温度係数:+100ppm/℃
;BulkPacksymbol/>; この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 G?の高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。