曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 6.3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47344563品番1534404-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 6.3レセプタクルハウジング. 最大6.00mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応するPBT-GF10製の二次ロック付きMCP 6.3レセプタクルハウジングです。品番 : 726-8935 726-8935 はキーイングスタイルA、品番 : 726-8944 726-8944 はキーイングスタイルBです。幅(mm)25グレー高さ(mm)22.8タイプハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズAMP MCP 6.3深さ(mm)24材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数4オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする