DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009

DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009
DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009
DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009
DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009
DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009
DY200-14 アクリル手芸用コード 日本紐釦貿易 47345009

アクリル手芸用コード

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
山吹
山吹
ブルー
スカイブルー
イエロー
パープル
グリーン
パステルピンク
パステルソーダ
パステルイエロー
ライトグレー
オフホワイト
ダークグレー
グレージュ
マスタード
カーキ
抹茶ラテ
チャコール
ディープピンク
レイクブルー
ラベンダー
ピンクベージュ
ベージュ
スモーキーピンク
サックスブルー
ベビーブルー
焦げ茶
ワインレッド
ピンク
径(Φmm)約5
内容量1巻(50m)注文コード47345009品番DY200-14
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質アクリル山吹径(Φmm)約5長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47344650
2024-08-07
用途: イベント用
農・林・水産業

お祭りに使うために購入しました。
細さもちょうど良く、発色もきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする