TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ Micro Quadlock Systemシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
端子種別
はんだ
仕様
TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムヘッダコネクタ
注文コード
47345419
品番
185458-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムヘッダコネクタ
幅(mm)
47.5
色
白
高さ(mm)
21.2
タイプ
MicroQuadlokInterconnection
取付方式
スルーホール
シリーズ
Micro Quadlock System
端子種別
はんだ
深さ(mm)
16
行数
2
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス