TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ Micro Quadlock Systemシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
仕様
TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムヘッダコネクタ
注文コード
47345464
品番
966658-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムヘッダコネクタ
幅(mm)
57.6
色
緑
高さ(mm)
20.2
タイプ
マイクロクワッドロック相互接続
取付方式
スルーホール
シリーズ
Micro Quadlock System
端子種別
はんだ
深さ(mm)
15.6
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス